FFT3 EFM D20-5-160-C20-03 Stebelni rezkar za majhne, enostranske trikotne obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem

Št. art.: 3384220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MICRO3FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3384220
EAN/GTIN 7291075425246
Številka proizvajalca 3384220
L-število L23980 507

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezkarjev (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, sedlo okroglo, sedlo okroglo

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 15,6 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 20 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 160 mm
  • Dolžina glave (levo) 43 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 WXMT 030206 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 0,5 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MICRO3FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico