Opis:
Končni frezalnik s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število ploščic (CICT) 2, dolžina rezalnega roba max (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm, držalo za orodje okroglo, držalo za orodje okroglo
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 5,6 mm
- Premer (DC/DCX) 10 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 10 mm
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
- Dolžina glave (levo) 20 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 WXMT 030206 T.
- Skupna dolžina (OAL) 80 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 6,9 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 0,5 Nm