EC-H4L 12-26/50W12CFR.5 IC900 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine s 4 rezalnimi robovi in reliefnim brušenjem 4xD, različnim kotom vijačnice in spremenljivim korakom za raziglevanje z nizkimi vibracijami

Št. art.: 3382160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3382160
EAN/GTIN 7291075301168
Številka proizvajalca 3382160
L-število L24180 411

Opis

Opis:

Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 26 mm, število rezili (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 95 mm, stranica Weldon, stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 26 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 35 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 50 mm

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico