EC-H4L 03-08/10C6CFR.2 IC900 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine s 4 rezalnimi robovi in reliefnim brušenjem 4xD, različnim kotom vijačnice in spremenljivim korakom za raziglevanje z nizkimi vibracijami

Št. art.: 3381771
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3381771
EAN/GTIN 7291075301069
Številka proizvajalca 3381771
L-število L24180 1755

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 3 mm, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 52 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Premer reza (DC) 3 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 35 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,06 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 52 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 10 mm

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico