E90SP D25-03-C25-10 Stebelni rezkar za S/XPMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3381505
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3381505
EAN/GTIN 7291075443141
Številka proizvajalca 3381505
L-število L23980 2702

Opis

Opis:

Frezalo s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,6 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 110 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 32 mm.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico