HCP 3175-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 3380565
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOCHAMIQ
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3380565
EAN/GTIN 7291075333251
Številka proizvajalca 3380565
L-število L24050 1313

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 31,75 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 31,0, kot, 1. stopnja (SIG) 137 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,69 mm
  • Premer reza (DC) 31,75 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 11 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 31,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 17,96 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 137 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 6,96 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAMIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico