AVC-D32-GAIL-2 Zamenljive glave AVC za notranje struženje in struženje navoja

Št. art.: 3380440
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3380440
EAN/GTIN 7291075432473
Številka proizvajalca 3380440
L-število L23920 472

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, največja širina rezanja (CWX) 2,1 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,1 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 20 mm
  • DMin, odcep 37 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico