GHMPL 25 Zakrivljeno držalo za radialno in aksialno žlebljenje, primerna za različne širine rezil in vložke za zarezovanje profila.

Št. art.: 2800426
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800426
EAN/GTIN 7291075023336
Številka proizvajalca 2800426
L-število L23920 2069

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, največja širina rezanja (CWX) 6,4 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 4,8 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Dolžina glave (levo) 17 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico