GHMR 16 Zakrivljena držala za radialno in aksialno žlebljenje, primerna za različne širine rezil in vložke za zarezovanje profila.

Št. art.: 2800442
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800442
EAN/GTIN 7291075023541
Številka proizvajalca 2800442
L-število L23920 929

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 4,8 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 4,8 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 14,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse