MM ELB375R750A27-4T06 IC908 Zamenljive glave iz trdega karbida v obliki leč (sodček) za 3D profiliranje

Št. art.: 3378693
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3378693
EAN/GTIN 7291075431629
Številka proizvajalca 3378693
L-število L24060 731

Opis

Opis:

Solid End Mill glave, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, povezava navoj nominalne velikosti stroj strani (THSZMS) T06, premer rezanja (DC) 3/8″, globina reza maksimum (APMX) 0,0548 ″, štetje flavte (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 0,774″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T06
  • Radij vogala (RE): 0,039″
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Največja globina reza (APMX): 0,0548″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,512″
  • fz (največ): 0,012 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 0,774″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico