MM ELB312R625A19-4T05 IC908 Zamenljive glave iz trdega karbida v obliki leč (sodček) za 3D profiliranje

Št. art.: 3378692
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3378692
EAN/GTIN 7291075431612
Številka proizvajalca 3378692
L-število L24060 730

Opis

Opis:

Solid End Mill glave, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,312 ″, povezava nit nominalno velikost stroj strani (THSZMS) T05, rezanje premer (DC) 0,312″, globina reza maksimum (APMX) 0,0351 ″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 0,673″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,312″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T05
  • Radij vogala (RE): 0,02″
  • Premer rezanja (DC): 0,312″
  • Največja globina reza (APMX): 0,0351″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,394″
  • fz (največ): 0,012 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 0,673″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico