MM EOB500R157R750A82-4T08 IC908 Zamenljive ovalne glave za 3D profiliranje

Št. art.: 3378691
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3378691
EAN/GTIN 7291075431704
Številka proizvajalca 3378691
L-število L24060 733

Opis

Opis:

Solid End Mill glave, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, povezava nit nominalne velikosti stroj strani (THSZMS) T08, rezanje premer (DC) 0,243″, globina reza maksimum (APMX) 0,82 ″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 1,376″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T08
  • Radij vogala (RE): 0,157″
  • Premer rezanja (DC): 0,243″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1/2″
  • Največja globina reza (APMX): 0,82″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,063″
  • fz (največ): 0,004 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 1,376″
  • Kot profila (PRFA): 16 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 82 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico