DGAQ D82-5-2Z-JHP Nosilci rezalnih robov za odrezovanje in žlebljenje za rezalne ploščice DO-GRIP z usmerjenim hlajenjem

Št. art.: 3370473
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO F GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3370473
EAN/GTIN 7291075404012
Številka proizvajalca 3370473
L-število L23920 1283

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 5 mm, širina reza min. (CWN) 5 mm, skupna višina (OAH) 64,4 mm, skupna dolžina (OAL) 64,4 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Skupna višina (OAH) 64,4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 64,4 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 82 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO F GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico