DGAQ D82-4-2Z-JHP Nosilci rezalnih robov za odrezovanje in žlebljenje za rezalne ploščice DO-GRIP z usmerjenim hlajenjem

Št. art.: 3367517
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO F GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3367517
EAN/GTIN 7291075403978
Številka proizvajalca 3367517
L-število L23920 2523

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max. (CWX) 4 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, skupna višina (OAH) 64,4 mm, skupna dolžina (OAL) 64,4 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Skupna višina (OAH) 64,4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 64,4 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 82 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO F GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico