DGAQ D120-4-4Z Adapter za rezalne vložke DO-GRIP za odrezovanje in zarezovanje

Št. art.: 3384860
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO F GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3384860
EAN/GTIN 7291075409246
Številka proizvajalca 3384860
L-število L23920 2823

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 4 mm, skupna višina (OAH) 90,5 mm, skupna dolžina (OAL) 90,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Skupna višina (OAH) 90,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 90,5 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 120 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO F GRIP" Poglej vse