MAHPL-XL-25-JHP-MCG Orodno držalo z usmerjenim dovodom hladilne tekočine za kotne nastavke MODULAR-GRIP

Št. art.: 3368867
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3368867
EAN/GTIN 7291075407600
Številka proizvajalca 3368867
L-število L23920 2840

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Višina odmika dna glave (HBH) 19 mm
  • Dolžina glave (levo) 15 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico