ELB-R1R20A7-6C10-72 IC902 Trdokarbonska čelna frezalna naprava v obliki leče za rezkanje 3D profilov na 5-osnih strojih (predobdelava in dodelava)

Št. art.: 3366918
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3366918
EAN/GTIN 7291075431728
Številka proizvajalca 3366918
L-število L24180 1493

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,43 mm, število rezili (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 72 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,43 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 72 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 7 mm

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico