MM ECK.375H27R020-6T06CF IC908 Rezkalne glave s 6 rezili, 35°/37° kot vijačnice in različni radiji vrha rezila

Št. art.: 3363194
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363194
EAN/GTIN 7291075438963
Številka proizvajalca 3363194
L-število L24060 744

Opis

Opis:

Solid End Mill glave, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,366 ″, povezava nit nominalno velikost stroj strani (THSZMS) T06, rezanje premer (DC) 3/8″, globina reza maksimum (APMX) 0,27 ″, flavta štetje (NOF) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,366″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T06
  • Radij vogala (RE): 0,02″
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Največja globina reza (APMX): 0,27″
  • Število flavte (NOF): 6
  • Kot vijačnice (FHA): 37 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,512″
  • fz (največ): 0,0031 ″/zob
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico