MM ECK.312H20R015-6T05CF IC908 Rezkalne glave s 6 rezili, 35°/37° kot vijačnice in različni radiji vrha rezila

Št. art.: 3363193
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363193
EAN/GTIN 7291075438956
Številka proizvajalca 3363193
L-število L24060 721

Opis

Opis:

Solid End Mill glave, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,303 ″, povezava nit nominalno velikost stroj strani (THSZMS) T05, rezanje premer (DC) 0,312″, globina reza maksimum (APMX) 0,2 ″, flavta štetje (NOF) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,303″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T05
  • Radij vogala (RE): 0,015″
  • Premer rezanja (DC): 0,312″
  • Največja globina reza (APMX): 0,2″
  • Število flavte (NOF): 6
  • Kot vijačnice (FHA): 37 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,394″
  • fz (največ): 0,0031 ″/zob
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico