MM ECK250H22R10-6T15CF IC908 Rezkalne glave s 6 rezili, 35°/37° kot vijačnice in različni radiji vrha rezila

Št. art.: 3363192
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363192
EAN/GTIN 7291075437324
Številka proizvajalca 3363192
L-število L24060 415

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpetja na strani stroja (DCONMS) 23,9 mm, lastnosti vmesnika T15, premer rezalnega roba (DC) 25 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 22 mm, število rezalnih robov (NOF) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 23,9 mm
  • Vmesniki funkcije T15
  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Vrtinčni kot (FHA) 37 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 37 mm
  • fz (največ) 0,12 mm/zob
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico