D3N 250-125-32R-5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3363160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363160
EAN/GTIN 7291075425727
Številka proizvajalca 3363160
L-število L24040 102

Opis

Opis:

Modularna vrtalna telesa, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 25 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25, skupna dolžina (OAL) 237,1 mm, efektivna dolžina (LU) 130,2 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 25 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25
  • Razpon L/D 5 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 250
  • Skupna dolžina (OAL) 237,1 mm
  • Dolžina točke (PL) 5,2 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 177,1 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 130,2 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico