F3P 251-IQ IC908 Zamenljive ravne vrtalne glave s 3 utori za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P) in litega železa (ISO K).

Št. art.: 3427080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3427080
EAN/GTIN 7291075461459
Številka proizvajalca 3427080
L-število L24050 1214

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 25,1 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25, kot 1. stopnje (SIG) 132 stopinj, dolžina rezalnika (LPR) 10,27 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 25,1 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,31 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 132 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,96 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 10,27 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.