• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

D3N 230-115-31.75R-5D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in cilindričnim držalom, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3363079
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363079
EAN/GTIN 7291075402704
Številka proizvajalca 3363079
L-število L24040 284

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC) 0,906″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23, skupna dolžina (OAL) 8,76 ″, uporabna dolžina (LU) 4,724″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,906″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,941″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,906″
  • Decimalni ekvivalent: 0,906″
  • Premer prirobnice (DF): 1,65″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 23
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 230
  • Skupna dolžina (OAL): 8,76″
  • Dolžina točke (PL): 0,1933″
  • Štrleča dolžina (LPR): 6,402″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Uporabna dolžina (LU): 4,724″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico