D3N 130-020-16R-1.5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3362984
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3362984
EAN/GTIN 7291075401967
Številka proizvajalca 3362984
L-število L24040 798

Opis

Opis:

Modularna telesa za rezkarje, premer vpenjala, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 13 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13, skupna dolžina (OAL) 94,58 mm, uporabna dolžina (LU) 22,41 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 13 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 13,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 13 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13
  • Razpon L/D 2 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 130
  • Skupna dolžina (OAL) 94,58 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 46,58 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 22,41 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico