H3P 130-IQ IC908 Trirezilne vrtalne glave za ISO P- in ISO K-materiale obdelovancev

Št. art.: 3335737
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3335737
    EAN/GTIN 7291075394290
    Številka proizvajalca 3335737
    L-število L24050 1948

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 13 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13, kot, 1. stopnja (SIG) 135 stopinj, dolžina orodja (LPR) 7,58 mm

    Lastnosti:

    • Kot napada 15 stopinj
    • Premer reza (DC) 13 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 4,67 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 2,91 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 7,58 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico