• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

D3N 160-024-19.05A-1.5D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in držalom z vpenjalno površino, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3362945
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3362945
EAN/GTIN 7291075401851
Številka proizvajalca 3362945
L-število L24040 506

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC) 0,63″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16, skupna dolžina (OAL) 4,223 ″, uporabna dolžina (LU) 1,081″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,63″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,665″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,63″
  • Decimalni ekvivalent: 0,63″
  • Premer prirobnice (DF): 0,984″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 16
  • Skupina dolžine: 2xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 0630
  • Skupna dolžina (OAL): 4,223″
  • Dolžina točke (PL): 0,1354″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,256″
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,081″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico