VNMG 12T304-F3P IC830 Dvostranska, rombična 35° izmenljiva ploščica za predobdelavo in dodelavo jekla

Št. art.: 3358817
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3358817
EAN/GTIN 7291075486377
Številka proizvajalca 3358817
L-število L23950 3478

Opis

Opis:

  • WSP - struženje/rezanje utorov
  • Tvorilec lističev F3P
  • Radij vogala (RE): 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 12,4 mm
  • Premer kroga (IC): 7,15 mm
  • Delina rezalne ploščice (S): 3,89 mm

Lastnosti:

  • Vrsta lomilnika drobirja F3P
  • Polmer vogala (RE): 0.4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 12.4 mm
  • Najvecja globina reza (APMX): 2 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 7.15 mm
  • Debelina vložka (S): 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
  • Najmanjši D.O.C. 0.7 mm
  • Min. Podajanje pri struženju (ft(min)):): 0.08 mm/rev

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja