VNMG 12T304-F3P IC8150 Dvostranska, rombična 35° izmenljiva ploščica za predobdelavo in končno obdelavo jekla

Št. art.: 3358813
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3358813
    EAN/GTIN 7291075486353
    Številka proizvajalca 3358813
    L-število L23950 3476

    Opis

    Opis:

    • WSP - struženje/rezanje utorov
    • Tvorilec lističev F3P
    • Radij vogala (RE): 0,4 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L): 12,4 mm
    • Premer kroga (IC): 7,15 mm
    • Delina vložka (S): 3,89 mm

    Lastnosti:

    • Vrsta lomilnika drobirja F3P
    • Polmer vogala (RE): 0.4 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L): 12.4 mm
    • Najvecja globina reza (APMX): 2 mm
    • Premer vpisanega kroga (IC): 7.15 mm
    • Debelina vložka (S): 3.89 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
    • Najmanjši D.O.C. 0.7 mm
    • Min. Podajanje pri struženju (ft(min)):): 0.08 mm/rev

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico