HM90 AXCR 150525R-P IC08 Visoko pozitivne obračalne rezilne ploščice s polirano površino odrezka za obdelavo aluminija

Št. art.: 3358114
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIALU
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3358114
    EAN/GTIN 7291075171457
    Številka proizvajalca 3358114
    L-število L23910 534

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 14 mm, dolžina rezalnih ploščic (INSL) 19,2 mm, debelina rezalnih ploščic (S) 5 mm, širina rezalnih ploščic (W1) 10 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 2,5 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 14 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19,2 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 10 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2
    • Dolžina roba Wiper (BS) 1,55 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico