Reducirni trn za hitrozamenljive vložke 31/19 mm

Št. art.: 335665 31/19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Reduciranje ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 46 mm
Dolžina a 4,75 mm
za navojni vložek (d2) M3 − M12
za navojni vložek (d1) M6 − 20
⌀ vrtanja DC 31 mm
⌀ zveze d2 19 mm
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 335665 31/19
EAN/GTIN 4045197801425
Številka proizvajalca 335665 31/19

Opis

Uporaba:

Za reduciranje velikih glav za rezanje navoja vel. M6 − 20 oz. M14 − 33 na manjše, hitro zamenljive vložke M3 − 12 oz. M6 − 20.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico