Reducirni trn za hitrozamenljive vložke 48/31 mm

Št. art.: 335665 48/31
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 68 mm
Dolžina a 8,3 mm
za navojni vložek (d2) M6 – M20
za navojni vložek (d1) M14 − 33
⌀ vrtanja DC 48 mm
⌀ zveze d2 31 mm
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 335665 48/31
EAN/GTIN 4045197801449

Opis

Uporaba:

Za reduciranje velikih glav za rezanje navoja vel. M6 − 20 oz. M14 − 33 na manjše, hitro zamenljive vložke M3 − 12 oz. M6 − 20.