{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ D | 68 mm | |
Dolžina a | 8,3 mm | |
za navojni vložek (d2) | M3 − M12 | |
za navojni vložek (d1) | M14 − 33 | |
⌀ vrtanja DC | 48 mm | |
⌀ zveze d2 | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Reducirni trn |
Številka izdelka | 335665 48/19 | |
EAN/GTIN | 4045197801432 | |
Številka proizvajalca | 335665 48/19 |