Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko 22 mm

Št. art.: 335640 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala navojnega svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala navojnega svedra 22 mm
Območje navojnega svedra M14−33
Zunanji ⌀ D 72 mm
⌀ držala d 48 mm
Priključna dolžina L 55,5 mm
Previsna dolžina H 45 mm
4-kotno držalo 18 mm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 335640 22
EAN/GTIN 4045197336071
Številka proizvajalca 335640 22

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni vložki z varnostno drsno sklopko

Uporaba:

Za zaprte izvrtine.

Opomba:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico