{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 16 mm | |
Območje navojnega svedra | M14−33 | |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | |
⌀ držala d | 48 mm | |
Priključna dolžina L | 55,5 mm | |
Previsna dolžina H | 45 mm | |
4-kotno držalo | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 335640 16 | |
EAN/GTIN | 4045197336033 | |
Številka proizvajalca | 335640 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina H | 45 mm | 11 mm | 14 mm | 34 mm | 96 mm |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 50 mm |
Območje navojnega svedra | M14−33 | M6−20 | M14−33 | M6−20 | M6−20 |
⌀ držala navojnega svedra | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ držala d | 48 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 31 mm |
4-kotno držalo | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Podaljšek |