{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 14 mm | |
Območje navojnega svedra | M14−33 | |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | |
⌀ držala d | 48 mm | |
Priključna dolžina L | 55,5 mm | |
Previsna dolžina H | 45 mm | |
4-kotno držalo | 11 mm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 335640 14 | |
EAN/GTIN | 4045197336026 | |
Številka proizvajalca | 335640 14 |