CXMG 12T508-M3M IC806 Dvostransko pozitivne 80-stopinjske obračalne rezalne ploščice za srednjo obdelavo legiranega jekla in proti visoki vročini odpornih zlitin

Št. art.: 3355853
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ4TURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3355853
    EAN/GTIN 7291075391039
    Številka proizvajalca 3355853
    L-število L23950 346

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,75 mm, premer vpisanega kroga (IC) 12,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,8 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 13,75 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,5 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5,8 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,8 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico