A25R PCLXL-12X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3360211
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ4TURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3360211
    EAN/GTIN 7291075425116
    Številka proizvajalca 3360211
    L-število L23990 425

    Opis

    Opis:

    Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 25 mm, funkcionalna dolžina (LF) 200 mm, Dmin odsek 32 mm, višina gredi (H) 23 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 200 mm
    • Širina funkcije (WF) 17 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) CXMG 12.
    • DMin, odcep 32 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 9 stopinj
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 40 mm
    • Višina vpenjala (H) 23 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico