PCLXR 12-4X Orodja z vpenjalom s kolenastim prenosom za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3345537
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija LOGIQ4TURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3345537
    EAN/GTIN 7291075391695
    Številka proizvajalca 3345537
    L-število L23990 1121

    Opis

    Opis:

    Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4-1/2 ″, dolžina glave (LH) 1″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Funkcionalna dolžina (LF): 4-1/2″
    • Funkcionalna širina (WF): 1″
    • Dolžina glave (levo): 1″
    • Premer vgrajenega kroga (IC): 0,492″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CXMG 12..
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): 6 stopinj
    • Višina vpenjala (H): 3/4″
    • Širina vpenjala (B): 3/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico