H3P 237-IQ IC908 Trirezilne vrtalne glave za ISO P- in ISO K-materiale obdelovancev

Št. art.: 3353148
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3353148
EAN/GTIN 7291075395402
Številka proizvajalca 3353148
L-število L24050 1209

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 23,7 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 23, kot, 1. stopnja (SIG) 135 stopinj, dolžina rezalnika (LPR) 13 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 23,7 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,09 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 13 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico