DCNM 100-030-M12-3D Modularni svedri SUMOCHAM z vmesnikom FLEXFIT za večvretenske, drsne in proizvodne stružnice

Št. art.: 3352565
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3352565
EAN/GTIN 7291075401226
Številka proizvajalca 3352565
L-število L24040 449

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 10.0, skupna dolžina (OAL) 78,2 mm, efektivna dolžina (LU) 36,2 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 10,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 10 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 100
  • Skupna dolžina (OAL) 78,2 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,5 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 56,2 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 36,2 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.