DCNM 070-021-M12-3D Modularni svedri SUMOCHAM z vmesnikom FLEXFIT za večvretenske, drsne in proizvodne stružnice

Št. art.: 3352557
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija FLEXFIT
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3352557
    EAN/GTIN 7291075401165
    Številka proizvajalca 3352557
    L-število L24040 416

    Opis

    Opis:

    Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 7 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 7.0, skupna dolžina (OAL) 67,6 mm, efektivna dolžina (LU) 25,6 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 7 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 7,4 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 7 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 7,0
    • Razpon L/D 3 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) ICP 070
    • Skupna dolžina (OAL) 67,6 mm
    • Dolžina točke (PL) 1,01 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 45,6 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 25,6 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico