C5 GHAIL-20 Držalo z vmesnikom CAMFIX za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 3351283
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3351283
EAN/GTIN 7291075403596
Številka proizvajalca 3351283
L-število L23920 2889

Opis

Opis:

Obdelovanje/struženje Orodje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • DMin, odcep 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico