E90SO D.50-03-MMT08-04-C Stebelni rezkarji z vmesnikom MULTI-MASTER za obračalne rezalne ploščice za rezkanje ramen in visoko hitrostne aplikacije

Št. art.: 3350638
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3350638
EAN/GTIN 7291075396898
Številka proizvajalca 3350638
L-število L23980 1909

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,45 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1 / 2″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,138″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 0,94 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,45″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T08
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,138″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,394″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,63″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 0,94″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico