MD-BODY-33-36-400-31.75A Modularne vrtalne glave z zamenljivimi kronami

Št. art.: 3348427
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MODUDRILL Modular Heads
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3348427
EAN/GTIN 7291075396423
Številka proizvajalca 3348427
L-število L24150 82

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,453″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,299″
  • Premer prirobnice (DF): 1,654″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 17.52″
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Iz iste serije "MODUDRILL Modular Heads" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico