MD-DFN 360 HEAD Vrtalne glave za HM-vrtalne glave CHAMIQDRILL

Št. art.: 3335855
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MODUDRILL Modular Heads
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3335855
EAN/GTIN 7291075356519
Številka proizvajalca 3335855
L-število L24040 76

Opis

Opis:

Modularni razvrtalniki, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6,7 mm, rezalni premer (DC) 36 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 36,0

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6,7 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 36 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 36,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 36 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 36,0
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 360-IQ
  • Dolžina točke (PL) 8,15 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 37,6 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODUDRILL Modular Heads" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico