MD-DFN 380 HEAD Vrtalne glave za HM-vrtalne glave CHAMIQDRILL

Št. art.: 3335857
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MODUDRILL Modular Heads
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3335857
    EAN/GTIN 7291075356533
    Številka proizvajalca 3335857
    L-število L24040 78

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 6,9 mm, rezalni premer (DC) 38 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 38,0

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6,9 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 38 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 38,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 38 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 38,0
    • Rezalna plot height range (MIID) HFP 380-IQ
    • Dolžina točke (PL) 8,2 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 38 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MODUDRILL Modular Heads" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico