MTE D09.9-1-W20-12 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3346917
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3346917
EAN/GTIN 7291075377194
Številka proizvajalca 3346917
L-število L24090 133

Opis

Opis:

Rezkanje navojev nosilca orodja, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi, premer rezanja (DC) 9,9 mm, skupna dolžina (OAL) 85 mm, efektivna dolžina (LU) 16 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 7,5 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 9,9 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico