FFV D2.0-05-.75-R-VN07 Natični rezkar za velika podajanja za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3346894
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346894
EAN/GTIN 7291075396324
Številka proizvajalca 3346894
L-število L23980 2347

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC) 1,417″, rezanje element Count (CICT) 5, globina reza maksimum (APMX) 0,059 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,417″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,059″
  • Premer pesta (DHUB): 1,85″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FF VNMT 0706 ZN-ER
  • Skupna dolžina (OAL): 2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico