FFV D2.5-06-1.0-R-VN07 Natični rezkar za velika podajanja za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3346895
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346895
EAN/GTIN 7291075396331
Številka proizvajalca 3346895
L-število L23980 2362

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC) 1,89″, rezanje element štetja (CICT) 6, globina reza maksimum (APMX) 0,059 ″, skupna dolžina (OAL) 1-3/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,89″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,059″
  • Premer pesta (DHUB): 2,252″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FF VNMT 0706 ZN-ER
  • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico