FF VNMT 0706ZN-ER IC5820 Tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkanje z visokim pomikom

Št. art.: 3342803
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG4FEED
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3342803
EAN/GTIN 7291075364484
Številka proizvajalca 3342803
L-število L23910 1268

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15 mm, debelina rezalne ploščice (S) 9,05 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,05 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,4 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,8 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,4 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico